Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer HSS R Profi 4 x 43/ 75 mm S 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer HSS R Profi 4 x 43/ 75 mm S 4 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 4 x 43/ 75 mm S 4 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 4 x 43/ 75 mm S 4 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 4 x 43/ 75 mm S 4 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696176565
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE9002696176565
EAN/GTIN:
     9002696176565
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 4mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS - Zentrierspitze - 2 Vorschneider und 2 Schneiden - 4 Führungsfasen - Schaft zylindrisch - Für alle Arbeiten in Hölzern, verleimten Hölzern, MDF und Acrylglas- Gesamtlänge 75 mm - Ø 4 mm - Spirallänge 43 mm - Schaft-Ø 4 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
75 mm
Ø:
4 mm
Spirallänge:
43 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzspibo, HolzspibohneHSS, HSS, Maschinenwerkzeuge
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 5,59*
ab € 2,57*
€ 3,60*
2 Tage
30
25
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,67*
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 3,91*
2 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 3,93*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,96*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
013C100133
ab € 6,74*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
013C120151
ab € 8,76*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
013C030070
ab € 2,21*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
013C050085
ab € 3,06*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
013C060095
ab € 4,02*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
013C080110
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.