| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE9002696176091 Herst.-Nr.: DVE9002696176091 EAN/GTIN: 9002696176091 |
| |
|
| | |
| Schlangenbohrer-Satz LEWIS - Gewindespitze - 1 Vorschneider - Zum Durchbohren von Balken und Sparren - Zylinderschaft ermöglicht Verwendung eines Aufsteckversenkers, ab Ø 8 mm mit 6-kant - Für Weich- und europäisches Hartholz Lieferung: In Holzkassette.- Anzahl 6-teilig - Satzinhalt Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 x 650 mm Weitere Informationen: | | Anzahl: | 6-teilig | Satzinhalt: | Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 x 650 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEWIS, Maschinenwerkzeuge, Schlangenbohrer, Schlangenbohrersatz, SchlangenbohrersatzWS, Schlangenbostz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 171,30* | € 208,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 173,80* | € 210,65* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,34* | € 213,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 170,47* | € 213,69* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 206,35* | € 242,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|