| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE9002696165583 Herst.-Nr.: DVE9002696165583 EAN/GTIN: 9002696165583 |
| |
|
| | |
| Schlangenbohrer LEWIS - Gewindespitze - 1 Vorschneider - Zum Durchbohren von Balken und Sparren - Für Weich- und europäisches Hartholz- Gesamtlänge 650 mm - Ø 12 mm - Spirallänge 580 mm - Schaft-Ø 12 mm - Schaft-Aufnahme 11 mm 6-kant Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 650 mm | Ø: | 12 mm | Spirallänge: | 580 mm | Schaft-Ø: | 12 mm | Schaft-Aufnahme: | 11 mm 6-kant |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,25* | € 30,98* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,37* | € 30,99* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,31* | € 31,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,90* | € 31,63* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 27,57* | € 36,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|