| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE9002696165279 Herst.-Nr.: DVE9002696165279 EAN/GTIN: 9002696165279 |
| |
|
| | |
| Schlangenbohrer LEWIS - Gewindespitze - 1 Vorschneider - Zum Durchbohren von Balken und Sparren - Für Weich- und europäisches Hartholz- Gesamtlänge 320 mm - Ø 22 mm - Spirallänge 250 mm - Schaft-Ø 12 mm - Schaft-Aufnahme 11 mm 6-kant Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 320 mm | Ø: | 22 mm | Spirallänge: | 250 mm | Schaft-Ø: | 12 mm | Schaft-Aufnahme: | 11 mm 6-kant |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,85* | € 15,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 11,98* | € 15,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,45* | € 16,16* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,49* | € 16,32* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 22,62* | € 28,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|