Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ForstnerbohrerWave D7483G40 x 60/90 mm S10 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ForstnerbohrerWave D7483G40 x 60/90 mm S10 x 30 mm
ForstnerbohrerWave D7483G40 x 60/90 mm S10 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696134664
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     31704000
EAN/GTIN:
     9002696134664
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 40mm
Forstnerbohrer Wave Cutter - Zentrierspitze - 2 Hauptschneiden - Peripherieschneide mit Wellenschliff - Abgesetzter zylindrischer Schaft - Geringere Temperaturentwicklung und hohe Standzeit - Zum Bohren von Löchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz - Gesamtlänge 90 mm - Schaft 10 x 30 mm - Ø 40 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft:
10 x 30 mm
Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Cutter, ForstnerbohrerWave, Holzbohrer, QR4026094, Wave, Wave-Cutter
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 13,81*
€ 17,88*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 14,01*
€ 17,97*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 14,97*
€ 19,11*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 15,53*
€ 19,86*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 19,93*
€ 25,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702500
ab € 8,97*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031702800
ab € 9,63*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703000
ab € 10,15*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703200
ab € 11,02*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703400
ab € 11,56*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703500
ab € 11,94*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703600
ab € 12,25*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031703800
ab € 13,13*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031704200
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.