Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer DIN7483G 20 x 60/90 mm S 8 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer DIN7483G 20 x 60/90 mm S 8 x 30 mm
Forstnerbohrer DIN7483G 20 x 60/90 mm S 8 x 30 mm
Forstnerbohrer DIN7483G 20 x 60/90 mm S 8 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696009313
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696009313
EAN/GTIN:
     9002696009313
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 20mm
Forstnerbohrer SP - DIN 7483G - Zentrierspitze - Peripherieschneide und zwei Hauptschneiden - Abgesetzter zylindrischer Schaft - Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz- Gesamtlänge 90 mm - Schaftlänge 30 mm - Bohrer-Ø 20 mm - Schaft-Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
20 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 10,07*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,58*
€ 10,57*
1
€ 7,95*
ab € 7,45*
€ 10,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 8,75*
€ 12,20*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 15,21*
€ 20,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031001800
ab € 6,30*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002200
ab € 6,57*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002500
ab € 6,72*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003000
ab € 7,06*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003500
ab € 9,40*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004000
ab € 10,84*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004500
ab € 12,40*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170005K
ab € 49,22*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170006K
ab € 69,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.