Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer DIN7483G 14 x 60/90 mm S 8 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer DIN7483G 14 x 60/90 mm S 8 x 30 mm
Forstnerbohrer DIN7483G 14 x 60/90 mm S 8 x 30 mm
Forstnerbohrer DIN7483G 14 x 60/90 mm S 8 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696009221
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696009221
EAN/GTIN:
     9002696009221
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer fisch 14mm
Forstnerbohrer SP - DIN 7483G - Zentrierspitze - Peripherieschneide und zwei Hauptschneiden - Abgesetzter zylindrischer Schaft - Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz- Gesamtlänge 90 mm - Schaftlänge 30 mm - Bohrer-Ø 14 mm - Schaft-Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
14 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, fisch forstnerbohrer, Bohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 14,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,15*
€ 16,01*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,18*
€ 16,05*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 16,07*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 13,09*
€ 18,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.