Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salvequick Nachfüllsortiment, 6 x 45 Pflaster, wasserabweisend


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Salvequick Nachfüllsortiment, 6 x 45 Pflaster, wasserabweisend
Salvequick Nachfüllsortiment, 6 x 45 Pflaster, wasserabweisend
Salvequick Nachfüllsortiment, 6 x 45 Pflaster, wasserabweisend
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE7310610060367
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     6036
EAN/GTIN:
     7310610060367
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Nachfüllsortiment für Pflasterspender Salvequick- Packinhalt 6 x 45 Stück - Pflasterart Kunststoffpflaster - Eigenschaft wasserabweisend und elastisch - Packungsinhalt 27 x (7,2 x 1,9 cm)/18 x (7,2 x 2,5 cm)
Weitere Informationen:
Packinhalt:
6 x 45 Stück
Pflasterart:
Kunststoffpflaster
Eigenschaft:
wasserabweisend und elastisch
Packungsinhalt:
27 x (7,2 x 1,9 cm)/18 x (7,2 x 2,5 cm)
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
345
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 17,84*
€ 18,01*
1 Tag
345
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 17,96*
€ 22,44*
3 Tage
254
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 17,91*
€ 22,52*
1 Tag
241
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 18,18*
€ 22,61*
Lager 284
1
pro Kartonage
€ 4,80*
ab € 21,14*
€ 25,97*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 25,97*
€ 30,90
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 25,69*
€ 30,57
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 24,42*
€ 29,06
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 23,82*
€ 28,35
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,55*
€ 28,02
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Packungen (ab € 3,52334* pro Packung)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.