| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE5733439715324 Herst.-Nr.: DVE5733439715324 EAN/GTIN: 5733439715324 |
| |
|
| | |
| Allzweckkoffer - Korpus aus robustem Polypropylen kann mit mitgelieferten Trennwänden individuell unterteilt werden – integrierter Griff - Mit transparenten Deckel - Koffer werden ohne Inhalt geliefert- Modell 46 - Breite 388 mm - Höhe 61 mm - Tiefe 290 mm Weitere Informationen: | | Modell: | 46 | Breite: | 388 mm | Höhe: | 61 mm | Tiefe: | 290 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,30* | € 18,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,17* | € 18,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,24* | € 18,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,30* | € 18,93* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 15,01* | € 21,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|