Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkoffer 45 schwarz-silber 312 x 238 x 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckkoffer 45 schwarz-silber 312 x 238 x 51
Allzweckkoffer 45 schwarz-silber 312 x 238 x 51
Allzweckkoffer 45 schwarz-silber 312 x 238 x 51
Allzweckkoffer 45 schwarz-silber 312 x 238 x 51
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE5733439715317
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     DVE5733439715317
EAN/GTIN:
     5733439715317
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Allzweckkoffer - Korpus aus robustem Polypropylen kann mit mitgelieferten Trennwänden individuell unterteilt werden – integrierter Griff - Mit transparenten Deckel - Koffer werden ohne Inhalt geliefert- Modell 45 - Breite 312 mm - Höhe 51 mm - Tiefe 238 mm
Weitere Informationen:
Modell:
45
Breite:
312 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
238 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten raaco, sortierkasten, Allzweckkoffer, Klarsicht-Magazin, Klarsichtmagazin, Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Koffer, Montagekoffer, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
10
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 11,02*
1
€ 5,90*
ab € 8,31*
€ 13,39*
2 Tage
692
1
€ 6,99*
ab € 9,02*
€ 13,43*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,06*
€ 13,49*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,21*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,6025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.