| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4975364060013 Herst.-Nr.: DVE4975364060013 EAN/GTIN: 4975364060013 |
| |
|
| | |
| Sägeblatt für Zugsäge - Zahnung kreuzgeschliffen - Zähne induktiv gehärtet- Blattlänge 250 mm - Blattstärke 0,5 mm - Zähne pro Zoll 19 Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 250 mm | Blattstärke: | 0,5 mm | Zähne pro Zoll: | 19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzblatt, ErsatzblfZugsäge, Ersatzblätter, Sägeblatt, Zugsäge |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,46* | € 7,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,54* | € 7,74* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,55* | € 7,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,63* | € 7,86* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,26* | € 12,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|