| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4332163996477 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SHS051035 EAN/GTIN: 4332163996477 |
| |
|
| | |
| HS-Streifenhobelmesser - Hobelmesser aus HS-Stahl mit 18 % Wolfram-Anteil - Für die Bearbeitung von Weich- und Hartholz Vorteil: Speziell für verleimte Hölzer geeignet. - Ausführung ohne Nut - Abmessungen 510 x 35 x 3,0 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Nut | Abmessungen: | 510 x 35 x 3,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HS-Streifenhobelmesser, QR4026110, Streifenhobelmesser |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 16,93* | € 22,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,98* | € 23,06* | | | | | | | | 2 | | € 4,80* | ab € 19,74* | € 26,13* | | | | Lager 284 | | | | 2 | | € 4,80* | ab € 19,72* | € 26,13* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 4,79* | ab € 24,72* | € 31,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 52,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|