| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-631455 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SHS051035 EAN/GTIN: 4332163996477 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4220101068, HS-Streifenhobelmesser , HS-Stahl mit 18 % Wolfram-Anteil , Ohne Nut , Für die Bearbeitung von Weich- und Hartholz Vorteil: Speziell für verleimte Hölzer geeignet., Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 829 GRAMM | Abmessungen: | 510 x 35 x 3,0 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Streifenhobelmesser, STREIFENHOBELMESSER, 4332163996477, 1480765 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 2 | | € 4,95* | ab € 17,06* | € 22,58* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,97* | € 22,98* | | | | | | | | 2 | | € 4,80* | ab € 19,76* | € 25,64* | | | | | | | | 2 | | € 4,80* | ab € 19,74* | € 25,64* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 4,79* | ab € 24,66* | € 31,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 45,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|