| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4332163902140 Herst.-Nr.: Holl.Gr.2m.Stiel EAN/GTIN: 4332163902140 |
| |
|
| | |
| Schaufel - Gehärtet - Pulverbeschichtet - Ausführung mit Stiel - Größe 2 - Modell Holländer - Blattabmessungen 300 x 250 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Stiel | Größe: | 2 | Modell: | Holländer | Blattabmessungen: | 300 x 250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,07* | € 15,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 11,61* | € 16,35* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 11,73* | € 16,50* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 11,73* | € 16,50* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,47* | € 22,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|