Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpresse 250kp Zahnstange BS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handhebelpresse 250kp Zahnstange BS
Handhebelpresse 250kp Zahnstange BS
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4330816412510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4330816412510
EAN/GTIN:
     4330816412510
Suchbegriffe:
Handhebelpresse
Kniehebel-Handpresse
Kniehebelpresse
berg&schmid handhebelpresse
Handhebelpresse - Spindel gehärtet und geschliffen, mit langer Führung - T-Nute nach DIN 650 mittig gefräst - Arbeitshöhe verstellbar - Handhebel mit Feder-Rückführung - Zum wirtschaftlichen Pressen, Nieten, Drücken, Stanzen usw.- Modell HZ 250 - Grundfläche 160 x 230 mm - Arbeitshöhe 80-220 mm - Hub 45 mm - Ausladung 90 mm - Spindel-Ø 20 mm - Tischfläche 120 x 160 mm - Druckkraft 2,5 kN - Kraftübetragung Zahnstange - Spindelbohrung 10 H 7 mm - Spindelführung 90 mm - Nutbreite 12 mm - Ständerhöhe 390 mm
Weitere Informationen:
Modell:
HZ 250
Grundfläche:
160 x 230 mm
Arbeitshöhe:
80-220 mm
Hub:
45 mm
Ausladung:
90 mm
Spindel-Ø:
20 mm
Tischfläche:
120 x 160 mm
Druckkraft:
2,5 kN
Kraftübetragung:
Zahnstange
Spindelbohrung:
10 H 7 mm
Spindelführung:
90 mm
Nutbreite:
12 mm
Ständerhöhe:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: handhebelpresse, -online-, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Hand-Presse, Handhebel-Presse, Handwerkzeuge, Hebel-Presse, III, Presse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 386,77*
€ 437,63*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 400,26*
€ 438,83*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,77*
€ 438,84*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,06*
€ 442,01*
Lager 284
Frei Haus
ab € 501,14*
€ 533,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,51*
€ 634,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,47*
€ 625,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,55*
€ 612,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,92*
€ 604,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,14*
€ 596,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.