| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4330816180761 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: F62030130240 EAN/GTIN: 4330816180761 |
| |
|
| | |
| Sägeband RRR Plus - Werkzeugstahlsägeband mit gehärteten Zahnspitzen - Bandrücken vergütet - In 30-m-Rollen - Für allgemeine Sägearbeiten bei niedrig legierten Stählen mit einer Zugfestigkeit bis zu 800 N/mm² Verzahnungsarten: Normalzahn N: für kleinere und mittlere Querschnitte bis 70 mm für Rohre und Profile. Hook-Zahn H: für Vollmaterial ab 50 mm.- Stahl <850 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Emulsion empfohlen - Öl geeignet - Luft geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. bedingt geeignet - ohne Kühlung bedingt geeignet - Breite 13 mm - Stärke 0,65 mm - Zähne pro Zoll 24 - Zahnform N Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | empfohlen | Gusseisen: | geeignet | Emulsion: | empfohlen | Öl: | geeignet | Luft: | geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | bedingt geeignet | ohne Kühlung: | bedingt geeignet | Breite: | 13 mm | Stärke: | 0,65 mm | Zähne pro Zoll: | 24 | Zahnform: | N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 30m, Bandsägeblätter, Fräswerkzeuge, QR4024987, Röntgen, Sägebandrolle, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägewerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,58* | € 62,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,76* | € 65,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 50,61* | € 65,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,94* | € 68,65* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 64,08* | € 80,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 2,136* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|