Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägebandrolle 30M 13 x 0,65 mm 18Z/"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägebandrolle 30M 13 x 0,65 mm 18Z/"
Sägebandrolle 30M 13 x 0,65 mm 18Z/"
Sägebandrolle 30M 13 x 0,65 mm 18Z/"
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4330816180754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F62030130180
EAN/GTIN:
     4330816180754
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt röntgen
Sägeband RRR Plus - Werkzeugstahlsägeband mit gehärteten Zahnspitzen - Bandrücken vergütet - In 30-m-Rollen - Für allgemeine Sägearbeiten bei niedrig legierten Stählen mit einer Zugfestigkeit bis zu 800 N/mm² Verzahnungsarten: Normalzahn N: für kleinere und mittlere Querschnitte bis 70 mm für Rohre und Profile. Hook-Zahn H: für Vollmaterial ab 50 mm.- Stahl <850 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Emulsion empfohlen - Öl geeignet - Luft geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. bedingt geeignet - ohne Kühlung bedingt geeignet - Breite 13 mm - Stärke 0,65 mm - Zähne pro Zoll 18 - Zahnform N
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Breite:
13 mm
Stärke:
0,65 mm
Zähne pro Zoll:
18
Zahnform:
N
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt 30m, Bandsägeblätter, Fräswerkzeuge, QR4024987, Röntgen, Sägebandrolle, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägewerkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 47,91*
€ 61,75*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 45,57*
€ 65,05*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 50,99*
€ 65,39*
€ 4,90*
ab € 52,29*
€ 68,48*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 64,39*
€ 80,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 2,14634* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.