Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113 A 17,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel DIN 3113 A 17,0 mm
Ringmaulschlüssel DIN 3113 A 17,0 mm
Ringmaulschlüssel DIN 3113 A 17,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784962520
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784962520
EAN/GTIN:
     4317784962520
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel DIN 3113 A, ISO 3318, FORUM - Matt verchromt - Geschmiedet - Maul- und Ringstellung 15° abgewinkelt - DIN 3113 A, ISO 3318, ISO 7738 - Chrom - Vanadium-Stahl - Schlüsselweite 17 mm - Länge 210 mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel verchromt 17mm, knarrenringmaulschlüssel 17 mm, ratschenmaulschlüssel, D3113, DIN, DIN3113A, FORUM, Gabelring-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, Maulschlüssel, QR4027037, RingmaulschlüsselDIN, Schlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1093
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,21*
€ 9,80*
ab € 1,49*
€ 2,23*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,49*
€ 2,23*
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 2,69*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.