| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784932387 Herst.-Nr.: DVE4317784932387 EAN/GTIN: 4317784932387 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, FORUM - 6-kant-Klinge - Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl - Glanz verchromt - Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe - Gesamtlänge 211 mm - Schlüsselweite 5,0 mm - Klingenlänge 100 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 211 mm | Schlüsselweite: | 5,0 mm | Klingenlänge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 5mm, inbus schraubendreher, 6kant-Schraubendreher, FORUM, Kugelkopf, QR5361214, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sechskant-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,37* | € 3,62* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,38* | € 3,63* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,38* | € 3,63* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,02* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|