| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784922982 Herst.-Nr.: DVE4317784922982 EAN/GTIN: 4317784922982 |
| |
|
| | |
| Ganzstahl-Schraubzwinge mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, FORUM - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt - Mehrkomponenten-Kunststoffgriff - Trapezgewindespindel oberflächenbeschichtet - Beweglich gelagerte Druckplatte - Spannkraft bis zu 5000 N - Spannweite 200 mm - Ausladung 100 mm - Gleitschiene 19,5 x 9,5 mm Weitere Informationen: | | Spannweite: | 200 mm | Ausladung: | 100 mm | Gleitschiene: | 19,5 x 9,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, FORUM, Ganzstahl, Ganzstahl-Schraubzwinge, Ganzstahl-Zwinge, QR5214441, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,66* | € 25,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,60* | € 26,09* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 20,99* | € 29,20* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 20,96* | € 29,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,39* | € 35,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|