Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247809053, Ganzstahl-Schraubzwinge 200x100mm 2K-Gr. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-649494
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784922982
EAN/GTIN:
     4317784922982
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247809053, Ganzstahl-Schraubzwinge mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff, FORUM , Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt , Mehrkomponenten-Kunststoffgriff , Trapezgewindespindel oberflächenbeschichtet , Beweglich gelagerte Druckplatte , Spannkraft bis zu 5000 N, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Gleitschiene:
19,5 x 9,5 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784922982
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Zwinge, GANZSTAHL-SCHRAUBZWINGE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
197
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 26,87*
€ 4,90*
ab € 18,09*
€ 26,96*
€ 4,80*
ab € 20,86*
€ 29,30*
€ 4,80*
ab € 21,05*
€ 29,30*
1 Tag
197
Frei Haus
ab € 20,38*
€ 35,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.