| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784922463 Herst.-Nr.: DVE4317784922463 EAN/GTIN: 4317784922463 |
| |
|
| | |
| Hebel-Umschaltknarre 3/8", 72-fach verzahnt, FORUM - Chrom-Vanadium-Stahl - Druckknopfauslösung für Aufsteckwerkzeuge - Umschaltung mittels Umschalthebel - DIN 3122, ISO 3315 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 10, ISO 1174 - Kugelarretierung - Ergonomischer 2-Komponentengriff mit Aufhängeloch- Länge 200 mm - Zähne 72 Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Zähne: | 72 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 3/8 forum, umschaltknarre 3/8, umschaltknarre, Auslöseknopf, FORUM, Hebel-Knarre, Hebelumschaltknarren, Knarre, QR4027283, Umschalt-Knarre, Umschaltknarren |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,11* | € 30,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,39* | € 30,77* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 24,39* | € 33,59* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 24,49* | € 33,59* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,02* | € 38,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|