Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer M DIN 371 C TiNM4 HSSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeformer M DIN 371 C TiNM4 HSSE
Gewindeformer M DIN 371 C TiNM4 HSSE
Gewindeformer M DIN 371 C TiNM4 HSSE
Gewindeformer M DIN 371 C TiNM4 HSSE
Gewindeformer M DIN 371 C TiNM4 HSSE
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784921367
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784921367
EAN/GTIN:
     4317784921367
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m4
Maschinengewindeformer, TiN-beschichtet - Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 - HSS-E - Gerade Ölnuten - Toleranz ISO 2X 6HX - 2 x D Sack- und Durchgangsloch Vorteil: Universell einsetzbarer Gewindeformer. - Gesamtlänge 63 mm - Stahl <850 N 17 - Stahl <1000 N 11 - Kupfer, Messing, Bronze 15 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 22 - INOX 7 - Schaft-Ø 4,5 mm - Gewinde M4 - Steigung 0,7 mm - Schaft-4-kant 3,4 mm - Kernloch-Ø 3,65 mm - DIN 371 B
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
63 mm
Stahl <850 N:
17
Stahl <1000 N:
11
Kupfer, Messing, Bronze:
15
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
22
INOX:
7
Schaft-Ø:
4,5 mm
Gewinde:
M4
Steigung:
0,7 mm
Schaft-4-kant:
3,4 mm
Kernloch-Ø:
3,65 mm
DIN:
371 B
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, DIN371, Forum, Gewindewerkzeuge, HSSE-Gewindeformer, Maschinengewindebohrer, QR5020224
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,17*
€ 16,82*
6 Tage
78
€ 4,95*
ab € 12,07*
€ 16,91*
€ 4,80*
ab € 12,92*
€ 18,18*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 12,89*
€ 18,18*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.