| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784914659 Herst.-Nr.: DVE4317784914659 EAN/GTIN: 4317784914659 |
| |
|
| | |
| Vlies-Schleifstift, 80 x 50 mm - Korund - Faservlieskörper - Schaft-Ø 6 mm - Für den Endschliff, für das Mattieren und Satinieren von profilierten Werkstücken - Zur Bearbeitung von Normalstahl und Edelstahl - INOX empfohlen - Körnung 180 - Stahl empfohlen - Feinheitsgrad mittel Weitere Informationen: | | INOX: | empfohlen | Körnung: | 180 | Stahl: | empfohlen | Feinheitsgrad: | mittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,97* | € 12,83* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,24* | € 12,88* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,30* | € 13,34* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,29* | € 13,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|