Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M 7,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M 7,0
Schneideisen EN22568 HSS M 7,0
Schneideisen EN22568 HSS M 7,0
Schneideisen EN22568 HSS M 7,0
Schneideisen EN22568 HSS M 7,0
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784912846
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784912846
EAN/GTIN:
     4317784912846
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
Schneideisen, metrisch, HSS - M - DIN EN 22568 - Toleranz 6g - Geschlossene, vorgeschlitze Form - Ab M3 Schälanschnitt auf beiden Seiten - Anschnitt über 1,75 Gänge Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13. - Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 - EN 22568 - DIN 13 6g - Geschlossene, vorgeschlitze Form - Lehrhaltige Außengewinde - HSS - Anschnitt 1,75 x Steigung Vorteil: HSSE-PM zeichnet sich durch seine hoheZähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und eine höhere Standzeit aus. - Schälanschnitt auf beiden Seiten- Stahl <850 N 9 - Emulsion bedingt geeignet - Öl empfohlen - Gewinde M7 - Steigung 1,00 mm - Außen-Ø x Höhe 25 x 9 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
9
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Gewinde:
M7
Steigung:
1,00 mm
Außen-Ø x Höhe:
25 x 9 mm
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m7, DIN22568, EN22568, Forum, HSS, QR4024528, Schneideisen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,65*
€ 24,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,55*
€ 24,70*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 17,73*
€ 24,99*
€ 4,80*
ab € 17,80*
€ 24,99*
€ 5,95*
ab € 23,66*
€ 31,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.