Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japansäge Kataba 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Japansäge Kataba 270 mm
Japansäge Kataba 270 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784911597
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784911597
EAN/GTIN:
     4317784911597
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Japansäge
forum japansäge kataba 270mm
Japansäge Kataba - Ohne Stahlrücken - Sehr feine Zahnung - Flexibles Blatt - Bambusgriff - Für tiefe Schnitte und für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen- Blattlänge 250 mm - Blattstärke 0,5 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
250 mm
Blattstärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: japansäge, japansäge kataba, FORUM, Japansägen, Kataba, QR4991608, Säge, Sägen, Zugsäge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,19*
€ 29,61*
6 Tage
120
€ 4,95*
ab € 21,30*
€ 29,72*
€ 4,80*
ab € 23,09*
€ 32,23*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 23,27*
€ 32,23*
5 Tage
122
Frei Haus
ab € 22,19*
€ 39,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.