| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784870351 Herst.-Nr.: DVE4317784870351 EAN/GTIN: 4317784870351 |
| |
|
| | |
| HW-Kreissägeblatt Form UW: - Wechselzahn - Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe *KNL = Kombi-Nebenlöcher für alle gängigen Maschinen (2/7/42 + 2/10/60)- Ø 350 mm - Breite 3,5 mm - Zähne 54 - Nebenlöcher 2KNL* - Bohrung 30 mm Weitere Informationen: | | Ø: | 350 mm | Breite: | 3,5 mm | Zähne: | 54 | Nebenlöcher: | 2KNL* | Bohrung: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt forum, HW-Kreissägeblatt, Kreissägeblätter, QR4026117, Sägeblatt, Sägeblätter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,94* | € 72,89* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,09* | € 73,37* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,00* | € 78,33* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 66,33* | € 83,05* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 65,97* | € 83,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|