| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784870054 Herst.-Nr.: DVE4317784870054 EAN/GTIN: 4317784870054 |
| |
|
| | |
| HW-Kreissägeblatt Form KW: - Wechselzahn - Für Plattenwerkstoffe edelholzfurniert oder einseitig kunststoffbeschichtet sowie oberflächenvergütete Werkstoffe, bei höheren Ansprüchen an die Schnittgüte- Ø 230 mm - Breite 3,0 mm - Zähne 36 - Nebenlöcher 2/7/42 - Bohrung 30 mm Weitere Informationen: | | Ø: | 230 mm | Breite: | 3,0 mm | Zähne: | 36 | Nebenlöcher: | 2/7/42 | Bohrung: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt forum, HW-Kreissägeblatt, Kreissägeblätter, QR4026117, Sägeblatt, Sägeblätter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,46* | € 45,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,90* | € 46,02* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 38,80* | € 50,78* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 38,64* | € 50,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,43* | € 58,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|