Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Massstab DIN 866 A 2000 x 50 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Massstab DIN 866 A 2000 x 50 x 10 mm
Präzisions-Massstab DIN 866 A 2000 x 50 x 10 mm
Präzisions-Massstab DIN 866 A 2000 x 50 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784859370
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784859370
EAN/GTIN:
     4317784859370
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Präzisions-Maßstab, DIN 866/I - Aus Normalstahl - Beidseitig mit 5 mm Schutzenden- Länge 2000 mm - Breite 50 mm - Stärke 10 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: maßstab forum 2m, federbandmaßstab 2m, kontrollmaßstab, DIN, DIN866, FORUM, Massstab, Massstäbe, Maßstäbe/Lineale, Messtechnik, Präzisions-Massstab, Präzisions-MassstabDIN, Präzisions-Maßstab, QR4029741
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,79*
€ 153,16*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 123,20*
€ 153,24*
€ 4,80*
ab € 123,26*
€ 153,24*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,96*
€ 160,94*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.