| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784858427 Herst.-Nr.: DVE4317784858427 EAN/GTIN: 4317784858427 |
| |
|
| | |
| Gradmesser - Offener, halbrunder Bogen - Zum Messen von Winkelgraden 0° bis 180° - Mit Feststellschraube - Mattverchromt - Schenkellänge 300 mm - Gradbogen 200 mm Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 300 mm | Gradbogen: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: forum gradmesser, Feststeller, FORUM, Grad-/Winkelmesser, Messer, mit, QR4029602, Winkel/Winkelmesser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,11* | € 31,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,27* | € 31,17* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,94* | € 33,09* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 23,95* | € 33,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|