Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Sechskant PZ 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher Sechskant PZ 2
Schraubendreher Sechskant PZ 2
Schraubendreher Sechskant PZ 2
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784850490
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784850490
EAN/GTIN:
     4317784850490
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, mit 6-kant-Klinge, FORUM - 6-kant-Klinge - Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl - Glanz verchromt - Schwarze Spitze - Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe- Gesamtlänge 205 mm - Größe PZ 2 - Klingenlänge 100 mm - 6-kant-Schlüsselhilfe 10 mm - 6-kant-Klinge 6 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
205 mm
Größe:
PZ 2
Klingenlänge:
100 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
10 mm
6-kant-Klinge:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pozidriv-schraubendreher pz2x100 forum, pz schraubendreher, pz schraubendreher 2 x 100 mm, FORUM, Kreuzschlitz-Schraubendreher, QR4027937, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
35
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,11*
€ 9,80*
ab € 2,74*
€ 4,12*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,74*
€ 4,12*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.