Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Sechskant PZ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher Sechskant PZ 1
Schraubendreher Sechskant PZ 1
Schraubendreher Sechskant PZ 1
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784850483
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784850483
EAN/GTIN:
     4317784850483
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ, mit 6-kant-Klinge, FORUM - 6-kant-Klinge - Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl - Glanz verchromt - Schwarze Spitze - Mehrkomponenten-Griff - Abrollschutz - Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe- Gesamtlänge 180 mm - Größe PZ 1 - Klingenlänge 80 mm - 6-kant-Schlüsselhilfe 8 mm - 6-kant-Klinge 5 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180 mm
Größe:
PZ 1
Klingenlänge:
80 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
8 mm
6-kant-Klinge:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 1 x 80, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz1, FORUM, Kreuzschlitz-Schraubendreher, QR4027937, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
59
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,18*
€ 9,80*
ab € 2,12*
€ 3,20*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,12*
€ 3,20*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.