| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784845663 Herst.-Nr.: DVE4317784845663 EAN/GTIN: 4317784845663 |
| |
|
| | |
| Steckschlüssel mit Quergriff für Außen-6-kant-Schrauben - Vernickelt - Chrom-Vanadium-Stahl - Kunststoff-Quergriff - Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte - Gesamtlänge 262 mm - Schlüsselweite 10 mm - Klingenlänge 230 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 262 mm | Schlüsselweite: | 10 mm | Klingenlänge: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel 10mm quergriff, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel quergriff, FORUM, Griff, Griffe, mit, QR4027682, Schlüssel, Steckschlüssel, Steckschlüsselgriff, Steckschlüsselgriffe, Stiftschlüssel/Steckschlüssel, T-Griff, T-Griff-Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,29* | € 5,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,86* | € 5,75* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,97* | € 5,92* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 3,98* | € 5,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|