| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784844093 Herst.-Nr.: DVE4317784844093 EAN/GTIN: 4317784844093 |
| |
|
| | |
| Bolzenschneider - Ergo-Griffe mit Abrutschsicherung - Chrom-Vanadium-Spezialstahl - Doppelte Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer - Messerkopf austauschbar - Länge 780 mm - max. Schneidleistung-Ø 44 HRC 1400 N/mm² 8 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 780 mm | max. Schneidleistung-Ø 44 HRC 1400 N/mm²: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider forum, bolzenschneider, Baustahlmattenschneider, Bolzen-Abschneider, Bolzen-Schneider, FORUM, QR4028328, Zange |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,78* | € 82,36* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,03* | € 82,70* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 69,73* | € 87,23* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 69,73* | € 87,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,32* | € 95,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|