| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784842785 Herst.-Nr.: DVE4317784842785 EAN/GTIN: 4317784842785 |
| |
|
| | |
| Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff, FORUM - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt - Holzgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Beweglich gelagerte Druckplatte - Spannkraft bis zu 5000 N - Spannweite 1000 mm - Ausladung 120 mm - Gleitschiene 27,0 x 13,0 mm Weitere Informationen: | | Spannweite: | 1000 mm | Ausladung: | 120 mm | Gleitschiene: | 27,0 x 13,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, FORUM, Ganzstahl, Ganzstahl-Schraubzwinge, Ganzstahl-Zwinge, Holzgriff, QR4029062, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,96* | € 59,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,62* | € 59,49* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 46,51* | € 60,08* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 46,41* | € 60,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|