| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621188 Herst.-Nr.: 4317784842785 EAN/GTIN: 4317784842785 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4247809040, Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff, FORUM , Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen , Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt , Ergonomisch geformter Holzgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , Spannkraft bis zu 5000 N, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4005 GRAMM | Spannweite: | 1000 mm | Ausladung: | 120 mm | Gleitschiene: | 27,0 x 13,0 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784842785 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,95* | € 52,74* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,59* | € 52,88* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 46,41* | € 59,63* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 46,42* | € 59,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,99* | € 67,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|