| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784842617 Herst.-Nr.: DVE4317784842617 EAN/GTIN: 4317784842617 |
| |
|
| | |
| Ganzstahl-Schlosserzwinge, FORUM - Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt - Knebelgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Beweglich gelagerte Druckplatte - Spannkraft bis zu 12000 N - Für die Metallbearbeitung und im Stahlbau - 6-kant mit extrabreiten Auflageflächen - Spannweite 250 mm - Ausladung 120 mm - Gleitschiene 30 x 15 mm Weitere Informationen: | | Spannweite: | 250 mm | Ausladung: | 120 mm | Gleitschiene: | 30 x 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 120mm, FORUM, Ganzst-Schlosserzwinge, Ganzst.-Schlosserzwinge, Ganzstahl, Ganzstahl-Schlosserzwinge, Ganzstahl-Schlosserzwinge250, Ganzstahl-Zwinge, QR4029069, Schlosserzwingen, Schloßerzwinge, Schloßerzwingen, Zwinge, Zwingen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,29* | € 63,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,99* | € 63,24* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 51,04* | € 65,50* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 51,11* | € 65,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,48* | € 73,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|