Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247809150, Ganzst.-Schlosserzwinge 250x120mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621197
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784842617
EAN/GTIN:
     4317784842617
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247809150, Ganzstahl-Schlosserzwinge, FORUM , Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt , Knebelgriff , Trapezgewindespindel brüniert , Beweglich gelagerte Druckplatte , Spannkraft bis zu 12000 N , Für die Metallbearbeitung und im Stahlbau , 6-kant mit extrabreiten Auflageflächen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1405 GRAMM
Spannweite:
250 mm
Ausladung:
120 mm
Gleitschiene:
30 x 15 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784842617
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
32
Frei Haus
ab € 49,11*
€ 62,78*
€ 4,90*
ab € 47,96*
€ 63,09*
€ 4,80*
ab € 51,26*
€ 65,34*
€ 4,80*
ab € 51,36*
€ 65,34*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 73,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.