| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784840187 Herst.-Nr.: DVE4317784840187 EAN/GTIN: 4317784840187 |
| |
|
| | |
| SDS-plus-Meißel mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, FORUM- Ausführung Spatmeißel - Länge 250 mm - Breite 40 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spatmeißel | Länge: | 250 mm | Breite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spatmeißel sds-plus 40x250mm, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds plus, Bohrer/Meißel, FORUM, Meissel, Meißel, QR4026040, SDS-plus-Meißel, SDS-Plus-Spatmeißel, Spatmeissel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,48* | € 16,29* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,33* | € 16,35* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 11,88* | € 17,10* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,89* | € 17,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|