Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-Plus-Bohrer 5 x 160/100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-Plus-Bohrer 5 x 160/100 mm
SDS-Plus-Bohrer 5 x 160/100 mm
SDS-Plus-Bohrer 5 x 160/100 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784839709
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784839709
EAN/GTIN:
     4317784839709
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
5mm sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer - Schlagbohrer mit 2 Spezial-HM-Schneiden - Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport - Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten - Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche - Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker - Gesamtlänge 160 mm - Spirallänge 100 mm - Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Spirallänge:
100 mm
Ø:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrer/Meißel, FORUM, QR4026025, SDS-plus-Bohrer, SDS-Plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Steinbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
58
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,23*
€ 9,80*
ab € 1,46*
€ 2,25*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,46*
€ 2,25*
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,74*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.