| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784812658 Herst.-Nr.: DVE4317784812658 EAN/GTIN: 4317784812658 |
| |
|
| | |
| Flachsenker mit Morsekegelschaft, Gütegrad MITTEL, für Durchgangsloch - HSS - Werksnorm - 3 Schneiden - Schaft MK 2-3 - Spiralgenutet - Fester Führungszapfen Hinweis: Für Senkungen nach DIN 74 . Zum Versenken von Innensechskantschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Flachsenker mit Morsekegelschaft für Kernloch auf Anfrage lieferbar.- Gesamtlänge 190 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N bedingt geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - für Gewinde M18 - Schaft MK 3 - Senker-Ø 30 mm - Zapfen-Ø 20 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 190 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | bedingt geeignet | Emulsion: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | für Gewinde: | M18 | Schaft MK: | 3 | Senker-Ø: | 30 mm | Zapfen-Ø: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN373, Durchgangsloch, Flachsenker, Forum, Gütegrad, HSS-Senker, MK-Schaft, Morsekegelschaft, QR4024294, Senker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,79* | € 64,73* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,50* | € 64,74* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 56,19* | € 71,47* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 56,46* | € 71,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 54,97* | € 79,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|