| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784792226 Herst.-Nr.: DVE4317784792226 EAN/GTIN: 4317784792226 |
| |
|
| | |
| Ring-Maulschlüssel, abgewinkelt - Verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl - Geschmiedet - Maulstellung 15° abgewinkelt - Ringseite 10° gekröpft - DIN 3113 A- Gesamtlänge 230 mm - Schlüsselweite 19 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 230 mm | Schlüsselweite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt sw19, knarrenringmaulschlüssel 19mm, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, Mauslschlüssel, Ringmaulschl, RingmaulschlüsselDIN |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,36* | € 2,00* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,37* | € 2,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,38* | € 2,03* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,47* | € 2,14* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,60* | € 2,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|