Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge Ganzstahl 120 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubzwinge Ganzstahl 120 x 60 mm
Schraubzwinge Ganzstahl 120 x 60 mm
Schraubzwinge Ganzstahl 120 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784790833
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784790833
EAN/GTIN:
     4317784790833
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge, Holzgriff - Festbügel und Gleitschiene aus blankgezogenem, vergütetem Hohlprofilstahl, vernickelt - Holzgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Beweglich gelagerte Druckplatte- Ausladung 60 mm - Spannweite 120 mm - Gleitschienenbreite 6,5 mm - Gleitschienenhöhe 13,5 mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
60 mm
Spannweite:
120 mm
Gleitschienenbreite:
6,5 mm
Gleitschienenhöhe:
13,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge fortis, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, Zwinge, Zwingen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
278
10
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,81*
2 Tage
278
1
€ 6,90*
ab € 6,95*
€ 9,86*
7 Tage
278
1
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 9,88*
1
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 10,35*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,97*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.