Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784790833, Fortis Schraubzwinge Ganzstahl 120 x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695633
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790833
EAN/GTIN:
     4317784790833
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784790833, Schraubzwinge Ganzstahl 120 x 60mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Spannweite:
120 mm
Ausladung:
60 mm
Gleitschiene:
13,5 x 6,5 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge fortis, ganzstahlzwinge, Schraubzwingen, SCHRAUBZWINGE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
280
10
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,79*
6 Tage
238
1
€ 4,79*
ab € 6,88*
€ 9,73*
1 Tag
280
1
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 9,77*
Lager 260
280
1
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 9,87*
1
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.