| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784790796 Herst.-Nr.: DVE4317784790796 EAN/GTIN: 4317784790796 |
| |
|
| | |
| Ganzstahl-Schraubzwinge, Holzgriff - Festbügel und Gleitschiene aus blankgezogenem, vergütetem Hohlprofilstahl, vernickelt - Holzgriff - Trapezgewindespindel brüniert - Beweglich gelagerte Druckplatte- Ausladung 140 mm - Spannweite 300 mm - Gleitschienenbreite 12 mm - Gleitschienenhöhe 25 mm Weitere Informationen: | | Ausladung: | 140 mm | Spannweite: | 300 mm | Gleitschienenbreite: | 12 mm | Gleitschienenhöhe: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,99* | € 20,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,00* | € 20,09* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,99* | € 20,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,27* | € 20,15* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 15,81* | € 22,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|