Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schraubzwinge Ganzstahl 300x140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schraubzwinge Ganzstahl 300x140 mm
Fortis Schraubzwinge Ganzstahl 300x140 mm
Fortis Schraubzwinge Ganzstahl 300x140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-195625
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790796
EAN/GTIN:
     4317784790796
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge

Aus vergütetem Stahl, glanzverzinkt mit rot lackiertem Holzheft.
Weitere Informationen:
Bügelmaterial:
Stahl
Bewegliche Druckplatte:
Nein
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Schienenprofil:
Hohlprofil
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Bügelveredelung:
vernickelt
Schienenveredelung:
vernickelt
Schienenmaterial:
Stahl
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
25 mm
Gleitschienenbreite:
12 mm
Schienenquerschnitt:
25,0 x 12,0 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
140 mm
Spannweite:
300 mm
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, schraubzwinge fortis, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 140 mm, Schraubzwinge Ganzstahl 300x140mm FORTIS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
295
€ 4,95*
ab € 13,95*
€ 19,56*
2 Tage
295
€ 6,90*
ab € 13,95*
€ 19,60*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,28*
€ 19,65*
9 Tage
319
€ 6,99*
ab € 15,07*
€ 20,93*
€ 4,80*
ab € 15,79*
€ 21,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.