Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer HM 5 x 85/ 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer HM 5 x 85/ 45 mm
Steinbohrer HM 5 x 85/ 45 mm
Steinbohrer HM 5 x 85/ 45 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784790109
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784790109
EAN/GTIN:
     4317784790109
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm
Steinbohrer - Hohe Standzeit dank stabiler HM-Platte und spezieller Oberflächenhärtung - Schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel - Hochgeschwindigkeitsbohrer ist ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen - Geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel Lieferung: In SB-Kunststofftasche.- Gesamtlänge 95 mm - Ø 5 mm - Spirallänge 45 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
95 mm
Ø:
5 mm
Spirallänge:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Bohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 0,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,75*
€ 1,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,18*
7 Tage
19
1
€ 6,99*
ab € 0,7626*
€ 1,1826*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,7886*
€ 1,2186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2186*
€ 1,45013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1386*
€ 1,35493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0486*
€ 1,24783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9986*
€ 1,18833
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9686*
€ 1,15263
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7886*
€ 0,93843
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.