Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer HM 8 x 200/135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer HM 8 x 200/135 mm
Steinbohrer HM 8 x 200/135 mm
Steinbohrer HM 8 x 200/135 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784778817
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784778817
EAN/GTIN:
     4317784778817
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
fortis steinbohrer 8mm
Steinbohrer - Hohe Standzeit dank stabiler HM-Platte und spezieller Oberflächenhärtung - Schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel - Hochgeschwindigkeitsbohrer ist ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen - Geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel Lieferung: In SB-Kunststofftasche.- Gesamtlänge 200 mm - Ø 8 mm - Spirallänge 135 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Ø:
8 mm
Spirallänge:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 8mm, Bohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
5
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,53*
€ 3,77*
5 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,80*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,90*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,97*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.