Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer HM 14 x 150/ 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer HM 14 x 150/ 90 mm
Steinbohrer HM 14 x 150/ 90 mm
Steinbohrer HM 14 x 150/ 90 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784778787
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784778787
EAN/GTIN:
     4317784778787
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 14mm
Steinbohrer - Hohe Standzeit dank stabiler HM-Platte und spezieller Oberflächenhärtung - Schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel - Hochgeschwindigkeitsbohrer ist ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen - Geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel Lieferung: In SB-Kunststofftasche.- Gesamtlänge 150 mm - Ø 14 mm - Spirallänge 90 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Ø:
14 mm
Spirallänge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Bohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,41*
5 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,78*
6 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,81*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,77*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.