Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vergrößerungsstück 3/4" i. - 1 " a.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vergrößerungsstück 3/4" i. - 1 " a.
Vergrößerungsstück 3/4" i. - 1 " a.
Vergrößerungsstück 3/4" i. - 1 " a.
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784734028
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784734028
EAN/GTIN:
     4317784734028
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
reduzierstück steckschlüsseleinsatz
Vergrößerungsstück 3/4" - 3/4" innen auf 1" außen - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 - C 20, ISO 1174 - Stiftsicherung - Chrom-Vanadium-Stahl - Länge 60 mm
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 3/8"", 3/8""-Vergrößerungsstück", Betätigungswerkzeug, Vergrößerungsstück
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
282
10
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 11,03*
2 Tage
282
1
€ 6,90*
ab € 8,78*
€ 12,31*
1 Tag
283
1
€ 7,90*
ab € 8,73*
€ 12,32*
6 Tage
282
1
€ 4,95*
ab € 8,80*
€ 12,36*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,24*
€ 14,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.